KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/176m SX082684 - LV 18X13 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17.7 mm
Magasság - 13.7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
176 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057601659
Sonepar cikkszám
SX082684
Gyártói cikkszám
LV 18X13 HC
Gyártói típuskód
LV 18X13 HC
Szélesség:
17.7 mm
Magasság:
13.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
145 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/176m