KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/24m SX082685 - LH 60X40 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057610446
Sonepar cikkszám
SX082685
Gyártói cikkszám
LH 60X40 HC
Gyártói típuskód
LH 60X40 HC
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1870 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/24m