KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/30m SX082686 - LHD 40X40 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057651678
Sonepar cikkszám
SX082686
Gyártói cikkszám
LHD 40X40 HC
Gyártói típuskód
LHD 40X40 HC
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1300 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/30m