KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/50m SX082687 - LHD 30X25 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057633858
Sonepar cikkszám
SX082687
Gyártói cikkszám
LHD 30X25 HC
Gyártói típuskód
LHD 30X25 HC
Szélesség:
30 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
480 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/50m