KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/70m SX082688 - LHD 40X20 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 41.1 mm
Magasság - 18.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
70 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057610163
Sonepar cikkszám
SX082688
Gyártói cikkszám
LHD 40X20 HC
Gyártói típuskód
LHD 40X20 HC
Szélesség:
41.1 mm
Magasság:
18.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
560 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/70m