KOPOS KOLIN - Minicsatorna -2/98m SX082690 - LHD 20X20 HC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 21.2 mm
Magasság - 19.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
98 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057608894
Sonepar cikkszám
SX082690
Gyártói cikkszám
LHD 20X20 HC
Gyártói típuskód
LHD 20X20 HC
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
19.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
260 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -2/98m