KOPOS KOLIN - Minicsatorna -3/45/405m SX082691 - LHD 40X40 HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40.3 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
45 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057651685
Sonepar cikkszám
SX082691
Gyártói cikkszám
LHD 40X40 HA
Gyártói típuskód
LHD 40X40 HA
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40.3 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
1300 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna -3/45/405m