Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Minicsatorna halogénmentes -2/16m SX082692 - LH 60X40HF HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Minicsatorna halogénmentes -2/16m SX082692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 60 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4556 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568933782

Sonepar cikkszám

SX082692

Gyártói cikkszám

LH 60X40HF HD

Gyártói típuskód

LH 60X40HF HD

Szélesség:

60 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

1870 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Minicsatorna halogénmentes -2/16m