KOPOS KOLIN - Minicsatorna halogénmentes fekete -2/16m SX102235 - LH 60X40HF FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4556 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568938558
Sonepar cikkszám
SX102235
Gyártói cikkszám
LH 60X40HF FD
Gyártói típuskód
LH 60X40HF FD
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9005
Hasznos keresztmetszet:
1870 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna halogénmentes fekete -2/16m