KOPOS KOLIN - Minicsatorna halogénmentes fekete -2/24m SX102237 - LHD 20X20HF FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 21.2 mm
Magasság - 19.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568938428
Sonepar cikkszám
SX102237
Gyártói cikkszám
LHD 20X20HF FD
Gyártói típuskód
LHD 20X20HF FD
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
19.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9005
Hasznos keresztmetszet:
260 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna halogénmentes fekete -2/24m