KOPOS KOLIN - Minicsatorna halogénmentes fekete -2/60/4440m SX102236 - LHD 20X10HF FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568938527
Sonepar cikkszám
SX102236
Gyártói cikkszám
LHD 20X10HF FD
Gyártói típuskód
LHD 20X10HF FD
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9005
Hasznos keresztmetszet:
140 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna halogénmentes fekete -2/60/4440m