KOPOS KOLIN - Minicsatorna öntapadós -2/30m SX082694 - LV 24X22 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 24 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057690950
Sonepar cikkszám
SX082694
Gyártói cikkszám
LV 24X22 P2
Gyártói típuskód
LV 24X22 P2
Szélesség:
24 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
400 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Minicsatorna öntapadós -2/30m