MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x40mm tetővel fehér 3m GT51594 - EK 100X40 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x40mm tetővel fehér 3m GT51594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057602649

Sonepar cikkszám

GT51594

Gyártói cikkszám

EK 100X40 HA

Gyártói típuskód

EK 100X40 HA

Magasság:

40 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

3000 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x40mm tetővel fehér 3m