KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x50mm perforált vil.szürke GT80326 - RK 100X50 DIN LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623682
Sonepar cikkszám
GT80326
Gyártói cikkszám
RK 100X50 DIN LD
Gyártói típuskód
RK 100X50 DIN LD
Magasság:
100 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 100x50mm perforált vil.szürke