KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x60mm külső könyök GT37044 - 8556 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622463
Sonepar cikkszám
GT37044
Gyártói cikkszám
8556 HB
Gyártói típuskód
8556 HB
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 100x60mm külső könyök