KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x60mm perforált vil.szürke GT55277 - RK 100X60 LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
22 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623217
Sonepar cikkszám
GT55277
Gyártói cikkszám
RK 100X60 LD
Gyártói típuskód
RK 100X60 LD
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5376 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x60mm perforált vil.szürke