KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x60mm végzáró idom GT37046 - 8551 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 60 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622418
Sonepar cikkszám
GT37046
Gyártói cikkszám
8551 HB
Gyártói típuskód
8551 HB
Szélesség:
100 mm
Mélység:
60 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 100x60mm végzáró idom