KOPOS KOLIN - Műa csatorna 100x75mm perforált vil.szürke SN033601 - RK 100X75 DIN LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623743
Sonepar cikkszám
SN033601
Gyártói cikkszám
RK 100X75 DIN LD
Gyártói típuskód
RK 100X75 DIN LD
Magasság:
75 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
6650 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 100x75mm perforált vil.szürke