KOPOS KOLIN - Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 2m/szál öntapadós 150m/cs GT88084 - LV 11X10 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 11 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
150 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057690936
Sonepar cikkszám
GT88084
Gyártói cikkszám
LV 11X10 P2
Gyártói típuskód
LV 11X10 P2
Szélesség:
11 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
45 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 2m öntapadós