MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 3m öntapadós GT57230 - LV 11X10 P1

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 3m öntapadós GT57230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 11 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - ragasztó fólia

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057665880

Sonepar cikkszám

GT57230

Gyártói cikkszám

LV 11X10 P1

Gyártói típuskód

LV 11X10 P1

Magasság:

10 mm

Szélesség:

11 mm

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

ragasztó fólia

Hosszúság:

3000 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 11x10mm tetővel fehér 3m öntapadós