Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 2m GT54952 - EKD 120X40 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 2m GT54952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057690615

Sonepar cikkszám

GT54952

Gyártói cikkszám

EKD 120X40 HD

Gyártói típuskód

EKD 120X40 HD

Szélesség:

120 mm

Mélység:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

120 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4000 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 2m