Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 3m SN071282 - EKD 120X40 HA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 3m SN071282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071282

Gyártói cikkszám

EKD 120X40 HA

Gyártói típuskód

EKD 120X40 HA

Szélesség:

120 mm

Mélység:

40 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

120 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4000 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 120x40mm tetővel fehér 3m