Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 140x60mm tetővel fehér 2m/szál 6m/cs GT37032 - EKE 140X60 HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 140x60mm tetővel fehér 2m/szál 6m/cs GT37032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 140 mm

  • Mélység - 60 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620704

Sonepar cikkszám

GT37032

Gyártói cikkszám

EKE 140X60 HD

Gyártói típuskód

EKE 140X60 HD

Szélesség:

140 mm

Mélység:

60 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

140 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

7000 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 140x60mm tetővel fehér 2m