KOPOS KOLIN - Műa csatorna 15x10mm külső sarokidom GT53571 - 8686 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616769
Sonepar cikkszám
GT53571
Gyártói cikkszám
8686 HB
Gyártói típuskód
8686 HB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna 15x10mm külső sarokidom