KOPOS KOLIN - Műa csatorna 15x12mm gömbölyű tetővel fehér 2m öntapadós SN116962 - LZK 15x12 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.5 mm
Magasság - 13.2 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
96 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116962
Gyártói cikkszám
LZK 15x12 P2
Gyártói típuskód
LZK 15x12 P2
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
13.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
120 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Műa csatorna 15x12mm gömbölyű tetővel fehér 2m öntapadós