KOPOS KOLIN - Műa csatorna 15x12mm tetővel fehér 2m/szál 96m/cs GT41136 - LZ 15X12 HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.5 mm
Magasság - 13.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
96 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057612426
Sonepar cikkszám
GT41136
Gyártói cikkszám
LZ 15X12 HD
Gyártói típuskód
LZ 15X12 HD
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
13.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
140 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 15x12mm tetővel fehér 2m