Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 2m 70m/cs GT33729 - LHD 17X17 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  17x17mm tetővel fehér 2m 70m/cs GT33729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 17 mm

  • Magasság - 15.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 70 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057619920

Sonepar cikkszám

GT33729

Gyártói cikkszám

LHD 17X17 HD

Gyártói típuskód

LHD 17X17 HD

Szélesség:

17 mm

Magasság:

15.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

190 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 2m