KOPOS KOLIN - Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 2m öntapadós 70m/cs GT56746 - LHD 17X17 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17 mm
Magasság - 15.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
70 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057691001
Sonepar cikkszám
GT56746
Gyártói cikkszám
LHD 17X17 P2
Gyártói típuskód
LHD 17X17 P2
Szélesség:
17 mm
Magasság:
15.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
190 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 2m öntapadós