Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 180x60mm illesztés takaró GT60175 - 8572 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 180x60mm illesztés takaró GT60175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 180-180 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 60 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057622364

Sonepar cikkszám

GT60175

Gyártói cikkszám

8572 HB

Gyártói típuskód

8572 HB

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

180-180 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

60 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna 180x60mm illesztés takaró