KOPOS KOLIN - Műa csatorna 180x60mm végzáró idom GT43736 - 8571 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 180 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - bal/jobb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057622357
Sonepar cikkszám
GT43736
Gyártói cikkszám
8571 HB
Gyártói típuskód
8571 HB
Magasság:
60 mm
Szélesség:
180 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 180x60mm végzáró idom