KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm gallér GT89964 - 8739 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 13.7 mm
Csatornaszélesség - 17.7 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057611252
Sonepar cikkszám
GT89964
Gyártói cikkszám
8739 HB
Gyártói típuskód
8739 HB
Szín:
fehér
Magasság:
13.7 mm
Csatornaszélesség:
17.7 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna 18x13mm gallér