KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm illesztés takaró gallér GT91651 - 8737 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 13.7 mm
Csatornaszélesség - 17.7 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057612143
Sonepar cikkszám
GT91651
Gyártói cikkszám
8737 HB
Gyártói típuskód
8737 HB
Szín:
fehér
Magasság:
13.7 mm
Csatornaszélesség:
17.7 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna 18x13mm illesztés takaró gallér