KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm illesztés takaró GT89962 - 8732 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 13.7 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057610330
Sonepar cikkszám
GT89962
Gyártói cikkszám
8732 HB
Gyártói típuskód
8732 HB
Magasság:
13.7 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Műa csatorna 18x13mm illesztés takaró