KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm magasított gallér SN160154 - 8738 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 13.7 mm
Csatornaszélesség - 17.7 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Önkioltó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057615311
Sonepar cikkszám
SN160154
Gyártói cikkszám
8738 HB
Gyártói típuskód
8738 HB
Magasság:
13.7 mm
Csatornaszélesség:
17.7 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 18x13mm magasított gallér