Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm tetővel 2m sötét barna, 70m/cs, anyagában színes GT57655 - LV 18X13 TD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  18x13mm tetővel 2m sötét barna, 70m/cs, anyagában színes GT57655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 17.7 mm

  • Magasság - 13.7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 70 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568903075

Sonepar cikkszám

GT57655

Gyártói cikkszám

LV 18X13 TD

Gyártói típuskód

LV 18X13 TD

Szélesség:

17.7 mm

Magasság:

13.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

barna

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Hasznos keresztmetszet:

145 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Szín: sötét barna