KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm tetővel 2m vil. barna, 70m/cs, anyagában színes GT57654 - LV 18X13 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17.7 mm
Magasság - 13.7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
70 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595568903068
Sonepar cikkszám
GT57654
Gyártói cikkszám
LV 18X13 SD
Gyártói típuskód
LV 18X13 SD
Szélesség:
17.7 mm
Magasság:
13.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
145 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Szín: sötét barna