KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm tetővel fehér 2m öntapadós 70m/cs GT57229 - LV 18X13 P2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17.7 mm
Magasság - 13.7 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
70 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057690943
Sonepar cikkszám
GT57229
Gyártói cikkszám
LV 18X13 P2
Gyártói típuskód
LV 18X13 P2
Szélesség:
17.7 mm
Magasság:
13.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
145 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 18x13mm tetővel fehér 2m öntapadós