Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm végzáró GT89960 - 8731 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  18x13mm végzáró GT89960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 13.7 mm

  • Szélesség - 17.7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057609303

Sonepar cikkszám

GT89960

Gyártói cikkszám

8731 HB

Gyártói típuskód

8731 HB

Magasság:

13.7 mm

Szélesség:

17.7 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 18x13mm végzáró