KOPOS KOLIN - Műa csatorna 18x13mm végzáró v.barna SN100739 - 8731 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 13.7 mm
Szélesség - 17.7 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100739
Gyártói cikkszám
8731 SD
Gyártói típuskód
8731 SD
Magasság:
13.7 mm
Szélesség:
17.7 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 18x13mm végzáró v.barna