KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10 moduláris szerelvénydoboz 2mod Quadro SN016046 - PNQ 20X10 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 66 mm
Egységek száma - 2
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016046
Gyártói cikkszám
PNQ 20X10 HB
Gyártói típuskód
PNQ 20x10 HB
Fedél szélessége:
66 mm
Egységek száma:
2
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
fehér
Hosszúság:
86 mm
Nyílás szélessége:
62 mm
Nyílás magassága:
62 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna szerelvénydoboz ; Műa csatorna 20x10 moduláris szerelvénydoboz 2mod Quadro