KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10mm illesztéstakaró GT51236 - 8922 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057619982
Sonepar cikkszám
GT51236
Gyártói cikkszám
8922 HB
Gyártói típuskód
8922 HB
Magasság:
10 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna 20x10mm illesztéstakaró