KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10mm T-idom GT88891 - 8924 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 20 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 10 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057620001
Sonepar cikkszám
GT88891
Gyártói cikkszám
8924 HB
Gyártói típuskód
8924 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
20 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
10 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Műa csatorna 20x10mm T-idom