Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér 2m 96m/cs GT33733 - LHD 20X10 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  20x10mm tetővel fehér 2m 96m/cs GT33733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 96 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057620582

Sonepar cikkszám

GT33733

Gyártói cikkszám

LHD 20X10 HD

Gyártói típuskód

LHD 20X10 HD

Szélesség:

20 mm

Magasság:

10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

filmcsuklóval

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

140 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér 2m