KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér halogémentes 2m 60m/cs SN150608 - LHD 20X10HF HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057697744
Sonepar cikkszám
SN150608
Gyártói cikkszám
LHD 20X10HF HD
Gyártói típuskód
LHD 20X10HF HD
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
140 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér halogémentes 2m 60m/cs