KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20X20 Belső sarok idom v.barna SN022622 - 8625 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szög - 90-90 °
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910332
Sonepar cikkszám
SN022622
Gyártói cikkszám
8625 SD
Gyártói típuskód
8625 SD
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna 20X20 Belső sarok idom v.barna