KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20X20 illesztés takaró vil.barna SN022619 - 8622 SD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20X20 illesztés takaró vil.barna SN022619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szín - barna

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568905437

Sonepar cikkszám

SN022619

Gyártói cikkszám

8622 SD

Gyártói típuskód

8622 SD

Magasság:

19.2 mm

Szín:

barna

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

0

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Műa csatorna 20X20 illesztés takaró vil.barna