KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20X20 végzáró idom vil.barna SN022618 - 8621 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568909220
Sonepar cikkszám
SN022618
Gyártói cikkszám
8621 SD
Gyártói típuskód
8621 SD
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 20X20 végzáró idom vil.barna