Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 2m 48m/cs GT16521 - LHD 20X20 HD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  20x20mm tetővel fehér 2m 48m/cs GT16521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Magasság - 19.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057609617

Sonepar cikkszám

GT16521

Gyártói cikkszám

LHD 20X20 HD

Gyártói típuskód

LHD 20x20 HD

Szélesség:

21.2 mm

Magasság:

19.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Hasznos keresztmetszet:

260 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 2M