Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 3m 147m/cs GT51595 - LHD 20X20 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  20x20mm tetővel fehér 3m 147m/cs GT51595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 147 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057608870

Sonepar cikkszám

GT51595

Gyártói cikkszám

LHD 20X20 HA

Gyártói típuskód

LHD 20X20 HA

Szélesség:

20 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

3000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

RAL-szám:

9003

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 3m