KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 3m öntapadós 75m/cs GT57215 - LHD 20X20 P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057665972
Sonepar cikkszám
GT57215
Gyártói cikkszám
LHD 20X20 P1
Gyártói típuskód
LHD 20X20 P1
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
RAL-szám:
9003
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x20mm tetővel fehér 3m öntapadós